889929-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ2500MC - 889929

Cinghia V CRE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:XPZ2500MC - 889929
Rubix:999220630073741
Produttore:889929
EAN:3660338424823
889929-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ2500MC - 889929

Riepilogo info tecniche

Profiloxpz
Lunghezza di orientamento2500 mm
Lunghezza esterna2513 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889929-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ2500MC - 889929


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpz
Lunghezza di orientamento2500 mm
Lunghezza esterna2513 mm
Larghezza superiore10 mm
Altezza8 mm
9,77 IVA esclusa
/ Unità
11,92 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione