889756-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA2732MC - 889756

Cinghia V CRE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:XPA2732MC - 889756
Rubix:999220630073588
Produttore:889756
EAN:3660338423093
889756-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA2732MC - 889756

Riepilogo info tecniche

Profiloxpa
Lunghezza di orientamento2732 mm
Lunghezza esterna2750 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889756-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA2732MC - 889756


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpa
Lunghezza di orientamento2732 mm
Lunghezza esterna2750 mm
Larghezza superiore13 mm
Altezza10 mm
9,36 IVA esclusa
/ Unità
11,42 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione