889759-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA3000MC - 889759

Cinghia V CRE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:XPA3000MC - 889759
Rubix:999220630073591
Produttore:889759
EAN:3660338423123
889759-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA3000MC - 889759

Riepilogo info tecniche

Profiloxpa
Lunghezza di orientamento3000 mm
Lunghezza esterna3018 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889759-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA3000MC - 889759


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpa
Lunghezza di orientamento3000 mm
Lunghezza esterna3018 mm
Larghezza superiore13 mm
Altezza10 mm
11,61 IVA esclusa
/ Unità
14,16 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione