889836-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPB4000MC - 889836
Cinghia V CRE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:XPB4000MC - 889836
Rubix:999220630073658
Produttore:889836
EAN:3660338423895


Riepilogo info tecniche
| Profilo | xpb |
|---|---|
| Lunghezza di orientamento | 4000 mm |
| Lunghezza esterna | 4022 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 889836-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPB4000MC - 889836
Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound
Punti di forza
Temperatura di lavoro da -40 a +120°C
Applicazioni
Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | xpb |
|---|---|
| Lunghezza di orientamento | 4000 mm |
| Lunghezza esterna | 4022 mm |
| Larghezza superiore | 16 mm |
| Altezza | 13 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,96 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione