889731-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA1900MC - 889731

Cinghia V CRE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:XPA1900MC - 889731
Rubix:999220630073563
Produttore:889731
EAN:3660338422843
889731-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA1900MC - 889731

Riepilogo info tecniche

Profiloxpa
Lunghezza di orientamento1900 mm
Lunghezza esterna1918 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889731-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA1900MC - 889731


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpa
Lunghezza di orientamento1900 mm
Lunghezza esterna1918 mm
Larghezza superiore13 mm
Altezza10 mm
7,31 IVA esclusa
/ Unità
8,92 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore