889853-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPC3550MC - 889853

Cinghia V CRE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:XPC3550MC - 889853
Rubix:999220630073670
Produttore:889853
EAN:3660338424069
889853-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPC3550MC - 889853

Riepilogo info tecniche

Profiloxpc
Lunghezza di orientamento3550 mm
Lunghezza esterna3580 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889853-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPC3550MC - 889853


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpc
Lunghezza di orientamento3550 mm
Lunghezza esterna3580 mm
Larghezza superiore22 mm
Altezza18 mm
Materialeepdm
23,56 IVA esclusa
/ Unità
28,74 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione