889788-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPB1320MC - 889788

Cinghia V CRE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:XPB1320MC - 889788
Rubix:999220630073620
Produttore:889788
EAN:3660338423413
889788-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPB1320MC - 889788

Riepilogo info tecniche

Profiloxpb
Lunghezza di orientamento1320 mm
Lunghezza esterna1342 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889788-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPB1320MC - 889788


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpb
Lunghezza di orientamento1320 mm
Lunghezza esterna1342 mm
Larghezza superiore16 mm
Altezza13 mm
Materialeepdm
6,48 IVA esclusa
/ Unità
7,90 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione