889775-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA850MC - 889775

Cinghia V CRE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:XPA850MC - 889775
Rubix:999220630073607
Produttore:889775
EAN:3660338423284
889775-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA850MC - 889775

Riepilogo info tecniche

Profiloxpa
Lunghezza di orientamento850 mm
Lunghezza esterna868 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889775-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA850MC - 889775


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpa
Lunghezza di orientamento850 mm
Lunghezza esterna868 mm
Larghezza superiore13 mm
Altezza10 mm
3,40 IVA esclusa
/ Unità
4,14 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione