889885-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ1312MC - 889885

Cinghia V CRE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:XPZ1312MC - 889885
Rubix:999220630073700
Produttore:889885
EAN:3660338424380
889885-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ1312MC - 889885

Riepilogo info tecniche

Profiloxpz
Lunghezza di orientamento1312 mm
Lunghezza esterna1325 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889885-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ1312MC - 889885


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpz
Lunghezza di orientamento1312 mm
Lunghezza esterna1325 mm
Larghezza superiore10 mm
Altezza8 mm
5,10 IVA esclusa
/ Unità
6,22 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione