889690-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA1180MC - 889690

Cinghia V CRE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:XPA1180MC - 889690
Rubix:999220630073522
Produttore:889690
EAN:3660338422430
889690-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA1180MC - 889690

Riepilogo info tecniche

Profiloxpa
Lunghezza di orientamento1180 mm
Lunghezza esterna1198 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889690-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA1180MC - 889690


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpa
Lunghezza di orientamento1180 mm
Lunghezza esterna1198 mm
Larghezza superiore13 mm
Altezza10 mm
4,73 IVA esclusa
/ Unità
5,77 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore