9643-01250 CINGHIA TRAPEZOIDALE XPZ1250/3VX494 QUAD-POWER 4

Cinghia trapezoidale stretta Quad-Power 4

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:XPZ1250/3VX494 QUAD-POWER 4
Rubix:160000001543011
Produttore:964301250
EAN:5414465968556
9643-01250 CINGHIA TRAPEZOIDALE XPZ1250/3VX494 QUAD-POWER 4

Riepilogo info tecniche

Profiloxpz
Lunghezza di orientamento1250 mm
Lunghezza esterna1263 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9643-01250 CINGHIA TRAPEZOIDALE XPZ1250/3VX494 QUAD-POWER 4


Grazie all'innovativa tecnologia del cavo a trazione minima, le cinghie trapezoidali senza nastro Quad-Power 4 di Gates non richiedono manutenzione. A differenza delle cinghie convenzionali, le cinghie trapezoidali Quad-Power 4 non subiscono un grave decadimento della tensione nelle prime ore dopo l'installazione. Non sono quindi necessari né un periodo di rodaggio né un nuovo tensionamento. Questa nuova generazione di cinghie EPDM SERVICE FREE è progettata per prolungare la durata del prodotto, eliminando i costosi tempi di fermo macchina per il ritensionamento, la riparazione e la sostituzione.

Punti di forza

EPDM rubber compound to ensure a long service life and a wear-resistant belt under extreme temperatures.
Minimal-elongation polyester tensile cords allow for stable tension over the entire lifetime.
Service-free V-belt with high stability on the toughest drives.

Applicazioni

Heavy-Duty Belt

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpz
Lunghezza di orientamento1250 mm
Lunghezza esterna1263 mm
Larghezza superiore10 mm
Altezza8 mm
Lunghezza interna1212 mm
16,09 IVA esclusa
/ Unità
19,63 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore