889951-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ722MC - 889951

Cinghia V CRE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:XPZ722MC - 889951
Rubix:999220630073763
Produttore:889951
EAN:3660338425042
889951-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ722MC - 889951

Riepilogo info tecniche

Profiloxpz
Lunghezza di orientamento722 mm
Lunghezza esterna735 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889951-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ722MC - 889951


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpz
Lunghezza di orientamento722 mm
Lunghezza esterna735 mm
Larghezza superiore10 mm
Altezza8 mm
2,88 IVA esclusa
/ Unità
3,51 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione