889927-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ2360MC - 889927

Cinghia V CRE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:XPZ2360MC - 889927
Rubix:999220630073739
Produttore:889927
EAN:3660338424809
889927-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ2360MC - 889927

Riepilogo info tecniche

Profiloxpz
Lunghezza di orientamento2360 mm
Lunghezza esterna2373 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889927-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ2360MC - 889927


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpz
Lunghezza di orientamento2360 mm
Lunghezza esterna2373 mm
Larghezza superiore10 mm
Altezza8 mm
9,26 IVA esclusa
/ Unità
11,30 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione