889829-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPB3150MC - 889829

Cinghia V CRE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:XPB3150MC - 889829
Rubix:999220630073651
Produttore:889829
EAN:3660338423826
889829-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPB3150MC - 889829

Riepilogo info tecniche

Profiloxpb
Lunghezza di orientamento3150 mm
Lunghezza esterna3172 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889829-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPB3150MC - 889829


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Prodotto con mescola EPDM

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpb
Lunghezza di orientamento3150 mm
Lunghezza esterna3172 mm
Larghezza superiore16 mm
Altezza13 mm
Materialeepdm
16,35 IVA esclusa
/ Unità
19,95 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione