9644-01382 CINGHIA TRAPEZOIDALE XPA1382 QUAD-POWER 4

Quad Power 4 cinghie trapezoidali

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:XPA1382 QUAD-POWER 4
Rubix:160000001543099
Produttore:964401382
EAN:5414465971334
9644-01382 CINGHIA TRAPEZOIDALE XPA1382 QUAD-POWER 4

Riepilogo info tecniche

Profiloxpa
Lunghezza di orientamento1382 mm
Lunghezza esterna1400 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9644-01382 CINGHIA TRAPEZOIDALE XPA1382 QUAD-POWER 4


Grazie all'innovativa tecnologia a corda a basso allungamento, le cinghie trapezoidali Quad-Power 4 di Gates non richiedono manutenzione. A differenza delle cinghie convenzionali, la cinghia Quad-Power 4 V non subisce un forte calo di tensione nelle prime ore dopo l'installazione, quindi non è necessario un periodo di rodaggio o di ritensionamento. Questa nuova generazione di cinghie EPDM esenti da manutenzione è progettata per prolungare la durata del prodotto, eliminando i costosi tempi di fermo macchina per il ritensionamento, la riparazione e la sostituzione.

Punti di forza

EPDM rubber compound to ensure a long service life and a wear-resistant belt under extreme temperatures.
Minimal-elongation polyester tensile cords allow for stable tension over the entire lifetime.
Service-free V-belt with high stability on the toughest drives.

Applicazioni

Excellent for Textile Mills;Machine Tool;Food Processing

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpa
Lunghezza di orientamento1382 mm
Lunghezza esterna1400 mm
Materialeepdm
Codice doganale40103900
25,89 IVA esclusa
/ Unità
31,59 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore