889748-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA2482MC - 889748

Cinghia V CRE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:XPA2482MC - 889748
Rubix:999220630073580
Produttore:889748
EAN:3660338423017
889748-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA2482MC - 889748

Riepilogo info tecniche

Profiloxpa
Lunghezza di orientamento2482 mm
Lunghezza esterna2500 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889748-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA2482MC - 889748


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpa
Lunghezza di orientamento2482 mm
Lunghezza esterna2500 mm
Larghezza superiore13 mm
Altezza10 mm
8,63 IVA esclusa
/ Unità
10,53 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione