889950-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ710MC - 889950

Cinghia V CRE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:XPZ710MC - 889950
Rubix:999220630073762
Produttore:889950
EAN:3660338425035
889950-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ710MC - 889950

Riepilogo info tecniche

Profiloxpz
Lunghezza di orientamento710 mm
Lunghezza esterna723 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889950-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ710MC - 889950


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpz
Lunghezza di orientamento710 mm
Lunghezza esterna723 mm
Larghezza superiore10 mm
Altezza8 mm
2,25 IVA esclusa
/ Unità
2,74 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione