889928-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ2410MC - 889928

Cinghia V CRE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:XPZ2410MC - 889928
Rubix:999220630073740
Produttore:889928
EAN:3660338424816
889928-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ2410MC - 889928

Riepilogo info tecniche

Profiloxpz
Lunghezza di orientamento2410 mm
Lunghezza esterna2423 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889928-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ2410MC - 889928


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpz
Lunghezza di orientamento2410 mm
Lunghezza esterna2423 mm
Larghezza superiore10 mm
Altezza8 mm
9,53 IVA esclusa
/ Unità
11,62 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione