889824-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPB2840MC - 889824

Cinghia V CRE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:XPB2840MC - 889824
Rubix:999220630073646
Produttore:889824
EAN:3660338423772
889824-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPB2840MC - 889824

Riepilogo info tecniche

Profiloxpb
Lunghezza di orientamento2840 mm
Lunghezza esterna2862 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889824-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPB2840MC - 889824


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Prodotto con mescola EPDM

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpb
Lunghezza di orientamento2840 mm
Lunghezza esterna2862 mm
Larghezza superiore16 mm
Altezza13 mm
Materialeepdm
15,57 IVA esclusa
/ Unità
18,99 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione