889799-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPB1700MC - 889799

Cinghia V CRE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:XPB1700MC - 889799
Rubix:999220630073631
Produttore:889799
EAN:3660338423529
889799-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPB1700MC - 889799

Riepilogo info tecniche

Profiloxpb
Lunghezza di orientamento1700 mm
Lunghezza esterna1722 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889799-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPB1700MC - 889799


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpb
Lunghezza di orientamento1700 mm
Lunghezza esterna1722 mm
Larghezza superiore16 mm
Altezza13 mm
8,50 IVA esclusa
/ Unità
10,37 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore