889746-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA2360MC - 889746

Cinghia V CRE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:XPA2360MC - 889746
Rubix:999220630073578
Produttore:889746
EAN:3660338422997
889746-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA2360MC - 889746

Riepilogo info tecniche

Profiloxpa
Lunghezza di orientamento2360 mm
Lunghezza esterna2378 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889746-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA2360MC - 889746


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpa
Lunghezza di orientamento2360 mm
Lunghezza esterna2378 mm
Larghezza superiore13 mm
Altezza10 mm
Materialeepdm
9,12 IVA esclusa
/ Unità
11,13 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore