889867-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ1062MC - 889867

Cinghia V CRE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:XPZ1062MC - 889867
Rubix:999220630073682
Produttore:889867
EAN:3660338424205
889867-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ1062MC - 889867

Riepilogo info tecniche

Profiloxpz
Lunghezza di orientamento1062 mm
Lunghezza esterna1075 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889867-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ1062MC - 889867


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpz
Lunghezza di orientamento1062 mm
Lunghezza esterna1075 mm
Larghezza superiore10 mm
Altezza8 mm
4,24 IVA esclusa
/ Unità
5,17 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione