9643-00987 CINGHIA TRAPEZOIDALE XPZ987/3VX390 QUAD-POWER 4
Cinghia trapezoidale stretta Quad-Power 4
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Gates:XPZ987/3VX390 QUAD-POWER 4
Rubix:160000001542993
Produttore:964300987
EAN:5414465967894




Riepilogo info tecniche
| Profilo | xpz |
|---|---|
| Lunghezza di orientamento | 987 mm |
| Lunghezza esterna | 1000 mm |
Dettagli del prodotto : 9643-00987 CINGHIA TRAPEZOIDALE XPZ987/3VX390 QUAD-POWER 4
Grazie all'innovativa tecnologia del cavo a trazione minima, le cinghie trapezoidali senza nastro Quad-Power 4 di Gates non richiedono manutenzione. A differenza delle cinghie convenzionali, le cinghie trapezoidali Quad-Power 4 non subiscono un grave decadimento della tensione nelle prime ore dopo l'installazione. Non sono quindi necessari né un periodo di rodaggio né un nuovo tensionamento. Questa nuova generazione di cinghie EPDM SERVICE FREE è progettata per prolungare la durata del prodotto, eliminando i costosi tempi di fermo macchina per il ritensionamento, la riparazione e la sostituzione.
Punti di forza
EPDM rubber compound to ensure a long service life and a wear-resistant belt under extreme temperatures.
Minimal-elongation polyester tensile cords allow for stable tension over the entire lifetime.
Service-free V-belt with high stability on the toughest drives.
Minimal-elongation polyester tensile cords allow for stable tension over the entire lifetime.
Service-free V-belt with high stability on the toughest drives.
Applicazioni
Heavy-Duty Belt
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | xpz |
|---|---|
| Lunghezza di orientamento | 987 mm |
| Lunghezza esterna | 1000 mm |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,75 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione