889930-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ2540MC - 889930
Cinghia V CRE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:XPZ2540MC - 889930
Rubix:999220630073742
Produttore:889930
EAN:3660338424830


Riepilogo info tecniche
| Profilo | xpz |
|---|---|
| Lunghezza di orientamento | 2540 mm |
| Lunghezza esterna | 2553 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 889930-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ2540MC - 889930
Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound
Punti di forza
Temperatura di lavoro da -40 a +120°C
Applicazioni
Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | xpz |
|---|---|
| Lunghezza di orientamento | 2540 mm |
| Lunghezza esterna | 2553 mm |
| Larghezza superiore | 10 mm |
| Altezza | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,10 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione