889755-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA2682MC - 889755

Cinghia V CRE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:XPA2682MC - 889755
Rubix:999220630073587
Produttore:889755
EAN:3660338423086
889755-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA2682MC - 889755

Riepilogo info tecniche

Profiloxpa
Lunghezza di orientamento2682 mm
Lunghezza esterna2700 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889755-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA2682MC - 889755


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpa
Lunghezza di orientamento2682 mm
Lunghezza esterna2700 mm
Larghezza superiore13 mm
Altezza10 mm
9,21 IVA esclusa
/ Unità
11,23 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione