CINGHIA TRAPEZOIDALE XPZ 750 XEP

SUPER XE-POWER PRO XPZ

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Optibelt:XPZ 750 XEP
Rubix:999180500001715
Produttore:1014082
EAN:4044978160805
CINGHIA TRAPEZOIDALE XPZ 750 XEP

Riepilogo info tecniche

Profiloxpz
Lunghezza di orientamento750 mm
Lunghezza esterna763 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CINGHIA TRAPEZOIDALE XPZ 750 XEP


Cinghia trapezoidale XPZ ad alte prestazioni, stampata e a lato nudo.

Punti di forza

The SUPER XE-POWER PRO M-S belt can be used in-game without prior action and significantly reduces maintenance intervals or, in particular, downtime. Temperature range: -40 to +120°C.

Applicazioni

Ideal for mechanical engineering and special machines.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso43,50 g
Profiloxpz
Lunghezza di orientamento750 mm
Lunghezza esterna763 mm
Larghezza superiore9,7 mm
Altezza8 mm
Lunghezza interna712 mm
Materialepoliestere
Sezione9,7x8
8,50 mm
750 mm
6,68 IVA esclusa
/ Unità
8,14 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore