CINGHIA TRAPEZOIDALE XPA 957 XEP

SUPER XE-POWER PRO M=S

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Optibelt:XPA 957 XEP
Rubix:999181000055823
Produttore:1014101
EAN:4044978160072
CINGHIA TRAPEZOIDALE XPA 957 XEP

Riepilogo info tecniche

Profiloxpa
Lunghezza di orientamento957 mm
Lunghezza esterna975 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CINGHIA TRAPEZOIDALE XPA 957 XEP


Il nuovo optibelt SUPER XE-POWER PRO M=S, esente da manutenzione, è una delle cinghie di trasmissione più potenti del mercato. La struttura innovativa dell'optibelt SUPER XE-POWER PRO M=S apre nuovi spazi di manovra nella costruzione di azionamenti non positivi, anche sui dischi di diametro più piccolo, in intervalli di temperatura estremi e alle velocità più elevate.

Punti di forza

Fit for back idlers
Very quiet running at very high torque levels
M=S Set Constant
Maintenance free
+ 20% power to optibelt SUPER X-POWER M=S
Temperature range -40°C to +120°C

Informazioni tecniche


Attributi
Peso85,17 g
Profiloxpa
Lunghezza di orientamento957 mm
Lunghezza esterna975 mm
Larghezza superiore12,7 mm
Altezza10 mm
Lunghezza interna912 mm
Materialepoliestere
Sezione12,7x10
9 mm
957 mm
11,25 IVA esclusa
/ Unità
13,72 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione