889882-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ1270MC - 889882

Cinghia V CRE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:XPZ1270MC - 889882
Rubix:999220630073697
Produttore:889882
EAN:3660338424359
889882-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ1270MC - 889882

Riepilogo info tecniche

Profiloxpz
Lunghezza di orientamento1270 mm
Lunghezza esterna1283 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889882-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ1270MC - 889882


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpz
Lunghezza di orientamento1270 mm
Lunghezza esterna1283 mm
Larghezza superiore10 mm
Altezza8 mm
Materialeepdm
4,96 IVA esclusa
/ Unità
6,05 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore