889826-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPB2990MC - 889826

Cinghia V CRE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Rif. sostituito:880897
Mecaline:XPB2990MC - 889826
Rubix:999220630073648
Produttore:889826
EAN:3660338423796
889826-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPB2990MC - 889826

Riepilogo info tecniche

Profiloxpb
Lunghezza di orientamento2990 mm
Lunghezza esterna3012 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889826-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPB2990MC - 889826


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpb
Lunghezza di orientamento2990 mm
Lunghezza esterna3012 mm
Larghezza superiore16 mm
Altezza13 mm
€ 44,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 54,08 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione