889924-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ2160MC - 889924

Cinghia V CRE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:XPZ2160MC - 889924
Rubix:999220630073736
Produttore:889924
EAN:3660338424779
889924-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ2160MC - 889924

Riepilogo info tecniche

Profiloxpz
Lunghezza di orientamento2160 mm
Lunghezza esterna2173 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889924-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ2160MC - 889924


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpz
Lunghezza di orientamento2160 mm
Lunghezza esterna2173 mm
Larghezza superiore10 mm
Altezza8 mm
8,40 IVA esclusa
/ Unità
10,25 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione