9643-01037 CINGHIA TRAPEZOIDALE XPZ1037/3VX410 QUAD-POWER 4

Cinghia trapezoidale stretta Quad-Power 4

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:XPZ1037/3VX410 QUAD-POWER 4
Rubix:160000001542997
Produttore:964301037
EAN:5414465967993
9643-01037 CINGHIA TRAPEZOIDALE XPZ1037/3VX410 QUAD-POWER 4

Riepilogo info tecniche

Profiloxpz
Lunghezza di orientamento1037 mm
Lunghezza esterna1050 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9643-01037 CINGHIA TRAPEZOIDALE XPZ1037/3VX410 QUAD-POWER 4


Grazie all'innovativa tecnologia del cavo a trazione minima, le cinghie trapezoidali senza nastro Quad-Power 4 di Gates non richiedono manutenzione. A differenza delle cinghie convenzionali, le cinghie trapezoidali Quad-Power 4 non subiscono un grave decadimento della tensione nelle prime ore dopo l'installazione. Non sono quindi necessari né un periodo di rodaggio né un nuovo tensionamento. Questa nuova generazione di cinghie EPDM SERVICE FREE è progettata per prolungare la durata del prodotto, eliminando i costosi tempi di fermo macchina per il ritensionamento, la riparazione e la sostituzione.

Punti di forza

EPDM rubber compound to ensure a long service life and a wear-resistant belt under extreme temperatures.
Minimal-elongation polyester tensile cords allow for stable tension over the entire lifetime.
Service-free V-belt with high stability on the toughest drives.

Applicazioni

Heavy-Duty Belt

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpz
Lunghezza di orientamento1037 mm
Lunghezza esterna1050 mm
Materialeepdm
Codice doganale40103900
14,73 IVA esclusa
/ Unità
17,96 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione