889862-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ1024MC - 889862

Cinghia V CRE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:XPZ1024MC - 889862
Rubix:999220630073677
Produttore:889862
EAN:3660338424151
889862-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ1024MC - 889862

Riepilogo info tecniche

Profiloxpz
Lunghezza di orientamento1024 mm
Lunghezza esterna1037 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889862-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ1024MC - 889862


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpz
Lunghezza di orientamento1024 mm
Lunghezza esterna1037 mm
Larghezza superiore10 mm
Altezza8 mm
3,98 IVA esclusa
/ Unità
4,86 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione