889961-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ850MC - 889961

Cinghia V CRE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:XPZ850MC - 889961
Rubix:999220630073773
Produttore:889961
EAN:3660338425141
889961-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ850MC - 889961

Riepilogo info tecniche

Profiloxpz
Lunghezza di orientamento850 mm
Lunghezza esterna863 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889961-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ850MC - 889961


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpz
Lunghezza di orientamento850 mm
Lunghezza esterna863 mm
Larghezza superiore10 mm
Altezza8 mm
2,41 IVA esclusa
/ Unità
2,94 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione