889869-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ1080MC - 889869

Cinghia V CRE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:XPZ1080MC - 889869
Rubix:999220630073684
Produttore:889869
EAN:3660338424229
889869-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ1080MC - 889869

Riepilogo info tecniche

Profiloxpz
Lunghezza di orientamento1080 mm
Lunghezza esterna1093 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889869-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ1080MC - 889869


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpz
Lunghezza di orientamento1080 mm
Lunghezza esterna1093 mm
Larghezza superiore10 mm
Altezza8 mm
4,21 IVA esclusa
/ Unità
5,14 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione