889830-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPB3170MC - 889830

Cinghia V CRE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:XPB3170MC - 889830
Rubix:999220630073652
Produttore:889830
EAN:3660338423833
889830-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPB3170MC - 889830

Riepilogo info tecniche

Profiloxpb
Lunghezza di orientamento3170 mm
Lunghezza esterna3192 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889830-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPB3170MC - 889830


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpb
Lunghezza di orientamento3170 mm
Lunghezza esterna3192 mm
Larghezza superiore16 mm
Altezza13 mm
17,39 IVA esclusa
/ Unità
21,21 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione