889719-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA1632MC - 889719

Cinghia V CRE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:XPA1632MC - 889719
Rubix:999220630073551
Produttore:889719
EAN:3660338422720
889719-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA1632MC - 889719

Riepilogo info tecniche

Profiloxpa
Lunghezza di orientamento1632 mm
Lunghezza esterna1650 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889719-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA1632MC - 889719


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpa
Lunghezza di orientamento1632 mm
Lunghezza esterna1650 mm
Larghezza superiore13 mm
Altezza10 mm
Materialeepdm
6,43 IVA esclusa
/ Unità
7,85 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore