889842-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPB5000MC - 889842

Cinghia V CRE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:XPB5000MC - 889842
Rubix:999220630073664
Produttore:889842
EAN:3660338423956
889842-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPB5000MC - 889842

Riepilogo info tecniche

Profiloxpb
Lunghezza di orientamento5000 mm
Lunghezza esterna5022 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889842-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPB5000MC - 889842


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpb
Lunghezza di orientamento5000 mm
Lunghezza esterna5022 mm
Larghezza superiore16 mm
Altezza13 mm
27,39 IVA esclusa
/ Unità
33,42 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione