889808-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPB2060MC - 889808

Cinghia V CRE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:XPB2060MC - 889808
Rubix:999220630073639
Produttore:889808
EAN:3660338423611
889808-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPB2060MC - 889808

Riepilogo info tecniche

Profiloxpb
Lunghezza di orientamento2060 mm
Lunghezza esterna2082 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889808-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPB2060MC - 889808


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpb
Lunghezza di orientamento2060 mm
Lunghezza esterna2082 mm
Larghezza superiore16 mm
Altezza13 mm
Materialeepdm
11,31 IVA esclusa
/ Unità
13,79 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore