9644-00800 CINGHIA TRAPEZOIDALE XPA800 QUAD-POWER 4
Quad Power 4 cinghie trapezoidali
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Gates:XPA800 QUAD-POWER 4
Rubix:160000001543062
Produttore:964400800
EAN:5414465970177




Riepilogo info tecniche
| Profilo | xpa |
|---|---|
| Lunghezza di orientamento | 800 mm |
| Lunghezza esterna | 818 mm |
Dettagli del prodotto : 9644-00800 CINGHIA TRAPEZOIDALE XPA800 QUAD-POWER 4
Grazie all'innovativa tecnologia a corda a basso allungamento, le cinghie trapezoidali Quad-Power 4 di Gates non richiedono manutenzione. A differenza delle cinghie convenzionali, la cinghia Quad-Power 4 V non subisce un forte calo di tensione nelle prime ore dopo l'installazione, quindi non è necessario un periodo di rodaggio o di ritensionamento. Questa nuova generazione di cinghie EPDM esenti da manutenzione è progettata per prolungare la durata del prodotto, eliminando i costosi tempi di fermo macchina per il ritensionamento, la riparazione e la sostituzione.
Punti di forza
EPDM rubber compound to ensure a long service life and a wear-resistant belt under extreme temperatures.
Minimal-elongation polyester tensile cords allow for stable tension over the entire lifetime.
Service-free V-belt with high stability on the toughest drives.
Minimal-elongation polyester tensile cords allow for stable tension over the entire lifetime.
Service-free V-belt with high stability on the toughest drives.
Applicazioni
Excellent for Textile Mills;Machine Tool;Food Processing
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | xpa |
|---|---|
| Lunghezza di orientamento | 800 mm |
| Lunghezza esterna | 818 mm |
| Larghezza superiore | 13 mm |
| Altezza | 10 mm |
| Lunghezza interna | 761 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,29 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione