889795-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPB1590MC - 889795

Cinghia V CRE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:XPB1590MC - 889795
Rubix:999220630073627
Produttore:889795
EAN:3660338423482
889795-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPB1590MC - 889795

Riepilogo info tecniche

Profiloxpb
Lunghezza di orientamento1590 mm
Lunghezza esterna1612 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889795-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPB1590MC - 889795


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpb
Lunghezza di orientamento1590 mm
Lunghezza esterna1612 mm
Larghezza superiore16 mm
Altezza13 mm
7,93 IVA esclusa
/ Unità
9,67 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione