889906-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ1650MC - 889906
Cinghia V CRE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:880918
Mecaline:XPZ1650MC - 889906
Rubix:999220630073721
Produttore:889906
EAN:3660338424595


Riepilogo info tecniche
| Profilo | xpz |
|---|---|
| Lunghezza di orientamento | 1650 mm |
| Lunghezza esterna | 1663 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 889906-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ1650MC - 889906
Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound
Punti di forza
Temperatura di lavoro da -40 a +120°C
Applicazioni
Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | xpz |
|---|---|
| Lunghezza di orientamento | 1650 mm |
| Lunghezza esterna | 1663 mm |
| Larghezza superiore | 10 mm |
| Altezza | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,31 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione