889872-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ1120MC - 889872

Cinghia V CRE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:XPZ1120MC - 889872
Rubix:999220630073687
Produttore:889872
EAN:3660338424250
889872-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ1120MC - 889872

Riepilogo info tecniche

Profiloxpz
Lunghezza di orientamento1120 mm
Lunghezza esterna1133 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889872-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ1120MC - 889872


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpz
Lunghezza di orientamento1120 mm
Lunghezza esterna1133 mm
Larghezza superiore10 mm
Altezza8 mm
3,12 IVA esclusa
/ Unità
3,81 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore