889852-CINGHIA TRAPEZIA DENTELLATA XPC 3350 E-GOLD

Cinghia V CRE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:XPC3350MC - 889852
Rubix:999220420020963
Produttore:889852
EAN:3660338424052
889852-CINGHIA TRAPEZIA DENTELLATA XPC 3350 E-GOLD

Riepilogo info tecniche

Profiloxpc
Lunghezza di orientamento3350 mm
Lunghezza esterna3380 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889852-CINGHIA TRAPEZIA DENTELLATA XPC 3350 E-GOLD


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpc
Lunghezza di orientamento3350 mm
Lunghezza esterna3380 mm
Larghezza superiore22 mm
Altezza18 mm
Materialeepdm
22,23 IVA esclusa
/ Unità
27,12 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione