889678-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA1007MC - 889678

Cinghia V CRE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:XPA1007MC - 889678
Rubix:999220630073510
Produttore:889678
EAN:3660338422317
889678-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA1007MC - 889678

Riepilogo info tecniche

Profiloxpa
Lunghezza di orientamento1007 mm
Lunghezza esterna1025 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889678-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA1007MC - 889678


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpa
Lunghezza di orientamento1007 mm
Lunghezza esterna1025 mm
Larghezza superiore13 mm
Altezza10 mm
3,47 IVA esclusa
/ Unità
4,23 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione