889751-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA2582MC - 889751

Cinghia V CRE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:XPA2582MC - 889751
Rubix:999220630073583
Produttore:889751
EAN:3660338423048
889751-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA2582MC - 889751

Riepilogo info tecniche

Profiloxpa
Lunghezza di orientamento2582 mm
Lunghezza esterna2600 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889751-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA2582MC - 889751


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpa
Lunghezza di orientamento2582 mm
Lunghezza esterna2600 mm
Larghezza superiore13 mm
Altezza10 mm
8,89 IVA esclusa
/ Unità
10,85 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione