889741-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA2160MC - 889741
Cinghia V CRE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:XPA2160MC - 889741
Rubix:999220630073573
Produttore:889741
EAN:3660338422942


Riepilogo info tecniche
| Profilo | xpa |
|---|---|
| Lunghezza di orientamento | 2160 mm |
| Lunghezza esterna | 2178 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 889741-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA2160MC - 889741
Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound
Punti di forza
Temperatura di lavoro da -40 a +120°C
Applicazioni
Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | xpa |
|---|---|
| Lunghezza di orientamento | 2160 mm |
| Lunghezza esterna | 2178 mm |
| Larghezza superiore | 13 mm |
| Altezza | 10 mm |
| Materiale | epdm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,07 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore