889760-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA3150MC - 889760

Cinghia V CRE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:XPA3150MC - 889760
Rubix:999220630073592
Produttore:889760
EAN:3660338423130
889760-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA3150MC - 889760

Riepilogo info tecniche

Profiloxpa
Lunghezza di orientamento3150 mm
Lunghezza esterna3168 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889760-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA3150MC - 889760


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpa
Lunghezza di orientamento3150 mm
Lunghezza esterna3168 mm
Larghezza superiore13 mm
Altezza10 mm
Materialeepdm
12,17 IVA esclusa
/ Unità
14,84 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione