889880-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ1250MC - 889880

Cinghia V CRE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:XPZ1250MC - 889880
Rubix:999220630073695
Produttore:889880
EAN:3660338424335
889880-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ1250MC - 889880

Riepilogo info tecniche

Profiloxpz
Lunghezza di orientamento1250 mm
Lunghezza esterna1263 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889880-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ1250MC - 889880


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Prodotto con mescola EPDM

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpz
Lunghezza di orientamento1250 mm
Lunghezza esterna1263 mm
Larghezza superiore10 mm
Altezza8 mm
Materialeepdm
3,38 IVA esclusa
/ Unità
4,12 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione