889734-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA1957MC - 889734

Cinghia V CRE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:XPA1957MC - 889734
Rubix:999220630073566
Produttore:889734
EAN:3660338422874
889734-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA1957MC - 889734

Riepilogo info tecniche

Profiloxpa
Lunghezza di orientamento1957 mm
Lunghezza esterna1975 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889734-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA1957MC - 889734


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpa
Lunghezza di orientamento1957 mm
Lunghezza esterna1975 mm
Larghezza superiore13 mm
Altezza10 mm
6,72 IVA esclusa
/ Unità
8,20 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione