889850-CINGHIA TRAPEZIA DENTELLATA XPC 3000 E-GOLD
Cinghia V CRE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:XPC3000MC - 889850
Rubix:999220420020961
Produttore:889850
EAN:3660338424038


Riepilogo info tecniche
| Profilo | xpc |
|---|---|
| Lunghezza di orientamento | 3000 mm |
| Lunghezza esterna | 3030 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 889850-CINGHIA TRAPEZIA DENTELLATA XPC 3000 E-GOLD
Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound
Punti di forza
Temperatura di lavoro da -40 a +120°C
Applicazioni
Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | xpc |
|---|---|
| Lunghezza di orientamento | 3000 mm |
| Lunghezza esterna | 3030 mm |
| Larghezza superiore | 22 mm |
| Altezza | 18 mm |
| Materiale | epdm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,29 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore